Beli baling baling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
  4. HIKKEI Pressure Tank
    Mulai

    Rp2.499.900

    HIKKEI Pressure Tank
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 10/16
    • Working Temperature (°C): Butyl : -20/99; EPDM : -20/99; Natural Rubber : 0/77
  5. YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.
    atribut:
    • Lubricant Specification: SAE 20W50
    • Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
  6. Sanchiin Power Sprayer
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanchiin Power Sprayer
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 300-1000
  7. Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    GX. SeriesTeknologi Mesin Serbaguna untuk Semua Kebutuhan AndaPerforma penuh tenaga, namun dengan emisi yang bersih dan ekonomis, merupakan keunggulan mesin serbaguna Honda.Desain yang ringan dengan bentuk ringkas memudahkan pemasangan mesin untuk berbagai macam peralatan. Torsi tinggi dan tenaga besar untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sesual filosofi Honda, kami memastikan bahwa mesin Honda mudah dinyalakan cukup hanya dengan sekali tarikan. mesin 4-Tak Honda seri GX telah Menjadi standar internasional untuk mesin serbaguna.
    atribut:
    • Starter System: Recoil
    • Compression Comparison: 8.5
  8. LFI Blower Fan Portable Axial (Blower Portable Axial)
    Mulai

    Rp629.900

    LFI Blower Fan Portable Axial (Blower Portable Axial)
    Deskripsi:
    Sparepart baling-baling untuk portable blower 18 inches.
  9. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  10. SUPER TOOL Stainless Steel Pipe Cutter
    Mulai

    Rp499.900

    SUPER TOOL Stainless Steel Pipe Cutter
    Deskripsi:
    Stainless Steel Pipe Cutter.No Scraps After Cutting,Excellent Cut, Superb Cut Surface.Special Tool Steel Wit Superior Heat Treatment Enables Clean Cutting And Excllent Durability.Excllent Workability With Rapid Forward And And Backward Mechanism.
    atribut:
    • Application Material: Stainless Steel
  11. SANCHIN Mesin Cuci Steam
    Mulai

    Rp2.599.900

    SANCHIN Mesin Cuci Steam
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 50
  12. Panasonic Auto Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Panasonic Auto Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Panasonic EQ-405 - Auto Fan 16 inch membuat sirkulasi udara di dalam ruangan anda menjadi lebih bersih dan sejuk. Dapat dipasang di dinding atau langit-langit ruangan anda membuat udara segar tersebar hingga ke penjuru ruangan.Bahan Material : Plastik
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Gusts of Air (CMM): 65.5 (m³/m)-2313.11 ft³/min (CFM)
    • Total Speed: 3 Speed
    • Size (inch): 16
    • Power (W): Speed ​​1: 25.1-30.7, speed 2: 33.3-40.7, speed 3: 44.8-54.8
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Color: Grey
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45x45x40
  13. CKE Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    CKE Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
  14. CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Mulai

    Rp709.900

    CKE Centrifugal Fan (Kipas Sentrifugal)
    Deskripsi:
    CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
  15. Cosmos Orbit Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Cosmos Orbit Ceiling Fan (Kipas Plafon)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Orbit / Orbit Ceiling Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.Dengan Oscilation 360° serta blade yang dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 46
Daftar Harga baling baling Terbaru October 2026
Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.899.900
GTek Blade Stand Wall FanRp539.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
IMATSU Wall Fan (Kipas Angin)Rp1.199.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Rp10.900
HIKKEI Pressure TankRp2.499.900
YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.099.900
Sanchiin Power SprayerRp2.199.900
Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)